Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP C 109 1 EG Angler rørklemme 1 tomme - pakke med 10 | AB2XKW 1PLA3

TY-RAP C 109 1 EG Angler rørklemme 1 tomme - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB2XKW Modell: C 109 1 EGKryssreferanse: 1PLA3
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
486NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalfiskerrørklemme
FARGESølv
Rørstørrelse1"
Dimensjon A2.38 "
Dimensjon B1.43
EMT størrelse1 inn.
FinishElektrogalvanisert
MaterialeStål
Stiv / rørstørrelse (in.)1
Ståltykkelse0.074 inn.
Tykkelse14 Ga.
typenEMT
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseDimensjon ADimensjon BTykkelsePris
TY-RAP C 109 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1/2 Inch - Pakke med 10 | AB2XKU 1PLA1 C 109 1/2 EG1 / 2 "0.186 "1.0714 Ga.681NOK
TY-RAP C 109 3/4 EG Angler Pipe Clamp 3/4 Inch - Pakke med 10 | AB2XKV 1PLA2 C 109 3/4 EG3 / 4 "2.16 "1.2814 Ga.408NOK
TY-RAP C 109 1 1/4 EG Angler Pipe Clamp 1 1/4 Inch - Pakke med 10 | AB2XKX 1PLA4 C 109 1 1/4 EG1-1 / 4 "2.84 "1.914 Ga.436NOK
TY-RAP C 109 1 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1 1/2 Inch - Pakke med 10 | AB2XKY 1PLA5 C 109 1 1/2 EG1-1 / 2 "3.27 "2.1512 Ga.532NOK
TY-RAP C 109 2 EG Angler rørklemme 2 tommer - pakke med 10 | AB2XKZ 1PLA6 C 109 2 EG2"3.79 "2.6212 Ga.973NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP C 109 1 EG Angler rørklemme 1 tomme - pakke med 10 stk
486NOK / enhet