Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI PL1HFL Power Lock (r) Flutes Series Diameter 1.500 In | AD7ZCL 4HJU2

TSUBAKI PL1HFL Power Lock(r) Flutes Series Diameter 1.500 In

På lager
Vare: AD7ZCL Modell: PL1HFLKryssref: 4HJU2
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
1 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømlås (R)
BoltstørrelseM6 X 18
Hub Kontakt Pressure (PSI)20,729
Låseboltantall9
Utenfor Dia.2.559 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0015 "
Total lengde1.224 "
Skaft Dia.1.5 "
Shaft Dia. Toleranse-0.0015 "
Overførbar skyvekraft (kg)14,505
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)908
Tåler temp.-22- 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8483308090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.Pris
TSUBAKI PL1FL Power Lock (r) Fløyter Seriediameter 1.000 In | AD7ZCG 4HJT6 PL1FLM6 X 181.968 "+0.0013 "1.094 "1"1 211 NOK
TSUBAKI PL1BFL Power Lock (r) Fløyter Seriediameter 1.125 In | AD7ZCH 4HJT7 PL1BFLM6 X 182.165 "+0.0013 "1.126 "1.125 "1 271 NOK
TSUBAKI PL1DFL Power Lock (r) Flutes Series Diameter 1.250 In | AD7ZCJ 4HJT8 PL1DFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.25 "1 346 NOK
TSUBAKI PL1FFL Power Lock (r) Flutes Series Diameter 1.375 In | AD7ZCK 4HJT9 PL1FFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.375 "1 271 NOK
TSUBAKI PL2GFL Power Lock (r) Fløyter Seriediameter 2.4375 In | AD7ZCM 4HJU7 PL2GFLM8 X 223.74 "+0.0018 "1.37 "2.437 "1 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI PL1HFL Power Lock(r) Flutes Series Diameter 1.500 In
1 419 NOK / enhet