Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Ke Series Diameter 1.125 In | AD7ZCD 4HJR1

TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Ke-seriens diameter 1.125 tommer

På lager
Vare: AD7ZCD Modell: PL1BKEKryssref: 4HJR1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømlås (R)
BoltstørrelseM5 x 20
Hub Kontakt Pressure (PSI)16,377
Låseboltantall9
Utenfor Dia.2"
Utenfor Dia. Toleranse+0.0015 "
Total lengde1.102 "
Skaft Dia.1.125 "
Shaft Dia. Toleranse-0.0013 "
Overførbar skyvekraft (kg)6562
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)326
Tåler temp.-22- 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8483308090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.Pris
TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Ke Series Diameter 1.250 In | AD7ZCE 4HJR2 PL1DKEM5 x 202.125 "+ 0018 "1.102 "1.25 "1 428 NOK
TSUBAKI PL1HKE Power Lock(r) Ke Series Diameter 1.500 In | AD7ZCF 4HJR5 PL1HKEM6 x 252.562 "+ 0018 "1.26 "1.5 "1 504 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Ke-seriens diameter 1.125 tommer
1 353 NOK / enhet