Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Ke Series Diameter 1.250 In | AD7ZCE 4HJR2

TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Ke Series Diameter 1.250 In

På lager
Vare: AD7ZCE Modell: PL1DKEKryssref: 4HJR2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømlås (R)
BoltstørrelseM5 x 20
Hub Kontakt Pressure (PSI)16,957
Låseboltantall10
Utenfor Dia.2.125 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0018 "
Total lengde1.102 "
Skaft Dia.1.25 "
Shaft Dia. Toleranse-0.0015 "
Overførbar skyvekraft (kg)7292
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)402
Tåler temp.-22- 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8483308090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.Pris
TSUBAKI PL1BKE Power Lock(r) Ke Series Diameter 1.125 In | AD7ZCD 4HJR1 PL1BKEM5 x 202"+0.0015 "1.102 "1.125 "1 353 NOK
TSUBAKI PL1HKE Power Lock(r) Ke Series Diameter 1.500 In | AD7ZCF 4HJR5 PL1HKEM6 x 252.562 "+ 0018 "1.26 "1.5 "1 504 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Ke Series Diameter 1.250 In
1 428 NOK / enhet