Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2040A2RL Rulleledd A-2 Vedlegg | AB4KQL 1YKZ4

TSUBAKI C2040A2RL Rullelenke A-2-feste

På lager
Vare: AB4KQL Modell: C2040A2RLKryssreferanse: 1YKZ4
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI KjedestørrelseC2040
Koble slutt til senterlinje0.38 "
Inne i Pin Dia.0.156 "
Lengde1"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning595 lb.
Utenfor Pin Dia.0.156 "
Samlet bredde0.717 "
Pin Lengde0.705 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.325 "
Rulle Dia.0.312 "
Roller Link Plate Høyde0.472 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet3750 lb.
typenA-2 Vedlegg
Bredde mellom rulleleddplater0.312

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI C2040LA2RL Roller A-2 vedlegg | AB4KQZ 1YLA8 C2040LA2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "153NOK
TSUBAKI C2040ASA2RL Rulleledd A-2 Vedlegg | AB4KTF 1YLE1 C2040ASA2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "363NOK
TSUBAKI C2042ASA2RL Rulleledd A-2 Vedlegg | AB4KTX 1YLF7 C2042ASA2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "459NOK
TSUBAKI C2042A2RL Rulleledd A-2 festetilbehør. AB4KUD 1YLG4 C2042A2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "118NOK
TSUBAKI C2042LA2RL Roller A-2 vedlegg | AB4KUJ 1YLG9 C2042LA2RL0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "220NOK
TSUBAKI C2050A2RL Rulleledd A-2 Vedlegg | AB4KUY 1YLJ5 C2050A2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "157NOK
TSUBAKI C2050LA2RL Roller A-2 vedlegg | AB4KVL 1YLK8 C2050LA2RL0.2 "C2050L0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2040A2RL Rullelenke A-2-feste
88NOK / enhet