TSUBAKI 80NTRB Neptunnaglet rullekjede 10 fot | AB4JPZ 1YGT6

TSUBAKI 80NTRB Neptune naglet rullekjede 10 fot

På lager
Vare: AB4JPZ Modell: 80NTRBKryssreferanse: 1YGT6

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse80 NT
Bruddstyrke3300 lb.
Kjede TypeNeptune klinket fast
Koble slutt til senterlinje0.758 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
Lengde10ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeStål
Maks. Tillatt belastning3300 lb.
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde1.398 "
Pin Lengde1.398 "
Pin Link Plate Tykkelse0.125 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.64 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.949 "
Temp. Område14 til 302F
Strekkfasthet17,640 lb.
typenEnkelt Strand
Bredde mellom rulleleddplater0.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2125
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7315110060
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin LengdeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Roller Link Plate HøydePris
TSUBAKI 35NTRB Neptune naglet rullekjede 10 fot | AB4JPE 1YGP6 35NTRB0.5 "35 NT480 lb.0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "2 269 NOK
TSUBAKI 40NTRB Neptunnaglet rullekjede 10 fot | AB4JPK 1YGR2 40NTRB0.717 "40 NT810 lb.0.06 "1 / 2 "0.325 "0.312 "0.472 "3 320 NOK
TSUBAKI 50NTRB Neptune naglet rullekjede 10 fot | AB4JPP 1YGR6 50NTRB0.878 "50 NT1430 lb.0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "3 465 NOK
TSUBAKI 60NTRB Neptune Nivet Roller Chain 10 Feet | AB4JPU 1YGT1 60NTRB1.087 "60 NT1980 lb.0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "4 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 80NTRB Neptune naglet rullekjede 10 fot
10 863 NOK / enhet