Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40NTRB Neptunnaglet rullekjede 10 fot | AB4JPK 1YGR2

TSUBAKI 40NTRB Neptune naglet rullekjede 10 fot

På lager
Vare: AB4JPK Modell: 40NTRBKryssreferanse: 1YGR2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse40 NT
Bruddstyrke810 lb.
Kjede TypeNeptune klinket fast
Koble slutt til senterlinje0.392 "
Inne i Pin Dia.0.156 "
Lengde10ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeStål
Maks. Tillatt belastning810 lb.
Utenfor Pin Dia.0.156 "
Samlet bredde0.717 "
Pin Lengde0.717 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1 / 2 "
Nitteenden til senterlinjen0.325 "
Rulle Dia.0.312 "
Roller Link Plate Høyde0.472 "
Temp. Område14 til 302F
Strekkfasthet4290 lb.
typenEnkelt Strand
Bredde mellom rulleleddplater0.312 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7315110060
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin LengdeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Roller Link Plate HøydePris
TSUBAKI 35NTRB Neptune naglet rullekjede 10 fot | AB4JPE 1YGP6 35NTRB0.5 "35 NT480 lb.0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "2 269 NOK
TSUBAKI 50NTRB Neptune naglet rullekjede 10 fot | AB4JPP 1YGR6 50NTRB0.878 "50 NT1430 lb.0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "3 465 NOK
TSUBAKI 60NTRB Neptune Nivet Roller Chain 10 Feet | AB4JPU 1YGT1 60NTRB1.087 "60 NT1980 lb.0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "4 817 NOK
TSUBAKI 80NTRB Neptunnaglet rullekjede 10 fot | AB4JPZ 1YGT6 80NTRB1.398 "80 NT3300 lb.0.125 "1"0.64 "0.625 "0.949 "10 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40NTRB Neptune naglet rullekjede 10 fot
3 320 NOK / enhet