Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60B14F-1 Tannhjul 3.740 Ytre Diameter #60 | AB2BUM 1L181

TSUBAKI 60B14F-1 Tannhjul 3.740 Ytre diameter #60

På lager
Vare: AB2BUM Modell: 60B14F-1Kryssreferanse: 1L181

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
622NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer60
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner14
Utenfor Dia.3.74 "
Pitch Dia.3.371 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 60B14F-1 1/4 tannhjul 3.740 Ytre Diameter #60 | AB2BUN 1L182 60B14F-1 1/41-1 / 4 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway635NOK
TSUBAKI 60B14F-1 1/2 Tannhjul 3.740 Ytre Diameter #60 | AE8WRF 6G032 60B14F-1 1/21-1 / 2 "Setscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel622NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60B14F-1 Tannhjul 3.740 Ytre diameter #60
622NOK / enhet