Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60B14F-1 1/2 Tannhjul 3.740 Ytre Diameter #60 | AE8WRF 6G032

TSUBAKI 60B14F-1 1/2 tannhjul 3.740 ytre diameter #60

På lager
Vare: AE8WRF Model: 60B14F-1 1/2Kryssref.: 6G032
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
622NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer60
Bore Dia.1-1 / 2 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/8 x 3 / 16
Antall tenner14
Utenfor Dia.3.74 "
Pitch Dia.3.371 "
Sett skruen Dia. (I.)3/8
Stedskrue plasseringSetscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 60B14F-1 Tannhjul 3.740 Ytre Diameter #60 | AB2BUM 1L181 60B14F-11"Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway622NOK
TSUBAKI 60B14F-1 1/4 tannhjul 3.740 Ytre Diameter #60 | AB2BUN 1L182 60B14F-1 1/41-1 / 4 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway635NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60B14F-1 1/2 tannhjul 3.740 ytre diameter #60
622NOK / enhet