Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B30F-1 3/16 Tannhjul 6.321 Ytre Diameter #50 | AE8WRA 6G021

TSUBAKI 50B30F-1 3/16 tannhjul 6.321 ytre diameter #50

På lager
Vare: AE8WRA Model: 50B30F-1 3/16Kryssref.: 6G021

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.1-3 / 16 "
Nøkkelstørrelse (in.)5/16 x 5 / 32
Antall tenner30
Utenfor Dia.6.32 "
Pitch Dia.5.979 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B30F-1 Tannhjul 6.321 Ytre diameter #50 | AE8WQZ 6G019 50B30F-11"1 317 NOK
TSUBAKI 50B30F-1 1/4 tannhjul 6.321 Ytre diameter #50 | AE8WRB 6G022 50B30F-1 1/41-1 / 4 "1 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B30F-1 3/16 tannhjul 6.321 ytre diameter #50
1 260 NOK / enhet