Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B20F-1 Tannhjul 4.320 Ytre Diameter #50 | AB2BUB 1L170

TSUBAKI 50B20F-1 Tannhjul 4.320 Ytre diameter #50

På lager
Vare: AB2BUB Modell: 50B20F-1Kryssreferanse: 1L170
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
766NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner20
Utenfor Dia.4.32 "
Pitch Dia.3.995 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B20F-3/4 Tannhjul 4.320 Ytre Diameter #50 | AB2BUA 1L169 50B20F-3/43 / 4 "732NOK
TSUBAKI 50B20F-1 1/4 kjedehjul 4.320 Ytre Diameter #50 | AE9PDU 6L962 50B20F-1 1/41-1 / 4 "743NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B20F-1 Tannhjul 4.320 Ytre diameter #50
766NOK / enhet