Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 41B10F-5/8 tannhjul 1.840 Ytre diameter #41 | AE9PCK 6L892

TSUBAKI 41B10F-5/8 Tannhjul 1.840 Ytre diameter #41

På lager
Vare: AE9PCK Modell: 41B10F-5/8Kryssreferanse: 6L892

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer41
Bore Dia.5 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner10
Utenfor Dia.1.84 "
Pitch Dia.1.618 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B10F-1/2 tannhjul 1.840 Ytre diameter #40 | AB2BQJ 1L104 40B10F-1/2401 / 2 "272NOK
TSUBAKI 40B10F-5/8 Tannhjul 1.840 Ytre diameter # 40 | AB2BQK 1L105 40B10F-5/8405 / 8 "271NOK
TSUBAKI 40B10F-3/4 Tannhjul 1.840 Ytre diameter # 40 | AB2BQL 1L106 40B10F-3/4403 / 4 "272NOK
TSUBAKI 41B10F-1/2 Tannhjul 1.840 Ytre diameter # 41 | AE9PCJ 6L891 41B10F-1/2411 / 2 "256NOK
TSUBAKI 41B10F-3/4 tannhjul 1.840 Ytre diameter #41 | AE9PCL 6L893 41B10F-3/4413 / 4 "261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 41B10F-5/8 Tannhjul 1.840 Ytre diameter #41
260NOK / enhet