Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B10F-1/2 tannhjul 1.840 Ytre diameter #40 | AB2BQJ 1L104

TSUBAKI 40B10F-1/2 Tannhjul 1.840 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AB2BQJ Modell: 40B10F-1/2Kryssreferanse: 1L104
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.1 / 2 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/8 x 1 / 16
Antall tenner10
Utenfor Dia.1.84 "
Pitch Dia.1.618 "
Sett skruestørrelse# 10-24
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B10F-5/8 Tannhjul 1.840 Ytre diameter # 40 | AB2BQK 1L105 40B10F-5/8405 / 8 "274NOK
TSUBAKI 40B10F-3/4 Tannhjul 1.840 Ytre diameter # 40 | AB2BQL 1L106 40B10F-3/4403 / 4 "243NOK
TSUBAKI 41B10F-1/2 Tannhjul 1.840 Ytre diameter # 41 | AE9PCJ 6L891 41B10F-1/2411 / 2 "233NOK
TSUBAKI 41B10F-5/8 tannhjul 1.840 Ytre diameter #41 | AE9PCK 6L892 41B10F-5/8415 / 8 "220NOK
TSUBAKI 41B10F-3/4 tannhjul 1.840 Ytre diameter #41 | AE9PCL 6L893 41B10F-3/4413 / 4 "225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B10F-1/2 Tannhjul 1.840 Ytre diameter #40
255NOK / enhet