Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40 AS C/L Rullekjedeledd Pk5 | AB2CBT 1L541

TSUBAKI 40 AS C/L Rullekjedeledd Pk5

På lager
Vare: AB2CBT Modell: 40 AS C/LKryssreferanse: 1L541
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
938NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling av rulleledd
ANSI Kjedestørrelse40AS
Inne i Pin Dia.0.156 "
Materiale600 rustfritt stål
Maks. Tillatt belastning150 lb.
Samlet bredde0.717 "
Tonehøyde0.5 "
Rulle Dia.0.312 "
Temp. Område-40 til 750F
Bredde mellom rulleleddplater0.312

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7315900000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 60 AS C/L Rullekjedeledd Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C/L1.087 "60AS----0.75 "-1 459 NOK
TSUBAKI 50 AS C/L Rullekjedeledd Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C/L0.878 "50AS----0.625 "-1 127 NOK
TSUBAKI 100D1CL Koblingsrullekobling D-1-feste | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Naglet1.25 "0.778 "349NOK
TSUBAKI 35D1CL koblingsledd - Pakke med 5 D-1-tilbehør | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Naglet0.375 "0.23 "584NOK
TSUBAKI 35D3CL koblingsledd - Pakke med 5 D-3-tilbehør | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Naglet0.375 "0.23 "623NOK
TSUBAKI 35WA1CL Koblingsledd - Pakke med 5 A-1-tilbehør | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Naglet0.375 "0.23 "592NOK
TSUBAKI 40D1CL koblingsledd - pakke med 5 D-1-tilbehør | AB4KCC 1YJK6 40D1CL0.717 "400.392 "0.717 "0.06 "Naglet0.5 "0.325 "592NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40 AS C/L Rullekjedeledd Pk5
938NOK / enhet