Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B12F-3/4 Tannhjul 1.630 Ytre Diameter #35 | AE9NZD 6L784

TSUBAKI 35B12F-3/4 Tannhjul 1.630 Ytre diameter #35

På lager
Vare: AE9NZD Modell: 35B12F-3/4Kryssreferanse: 6L784
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
259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner12
Utenfor Dia.1.63 "
Pitch Dia.1.449 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 35B12F-1/2 Tannhjul 1.630 Ytre Diameter #35 | AE9NZB 6L782 35B12F-1/21 / 2 "230NOK
TSUBAKI 35B12F-5/8 Tannhjul 1.630 Ytre Diameter #35 | AE9NZC 6L783 35B12F-5/85 / 8 "221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B12F-3/4 Tannhjul 1.630 Ytre diameter #35
259NOK / enhet