TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Kjøleskap Underbenk 6.5 kubikkfot | AF2AML 6PPJ8

TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Kjøleskap Underbenk 6.5 kubikkfot

Vare: AF2AML Modell: TUC-27-HCKryssreferanse: 6PPJ8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøleskap
amps3.9
FARGERustfritt stål
Kontrolltypetermostat~~POS=TRUNC
Ledningslengde7ft.
DørhengselIkke sant
Dør Typesolid
I samsvar med Energy StarNei
Hz60
Antall dører1
Antall seksjoner1
Antall hyller2
Generell dybde30-1 / 16 "
Total høyde29.75 "
Samlet bredde27 9 / 16 "
Plug TypeNO 5-15R
Kjølevæske2.8 oz
KjølemedietypeR290
Kjøleskapskapasitet6.5 cu. ft.
KjøleskapstilNæringseiendom
Kjøleskapstemperaturområde33 til 38 F
Total kapasitet6.5 cu. ft.
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.28
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8418100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakampsFARGEAntall dørerAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Kjøleskap massiv dør 23 kubikkfot | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCKjøleskap7.6Rustfritt stål1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-49 Kjøleskap 2 solid dør 49 kubikkfot | AF2AMF 6PPJ3 T-49Kjøleskap9.1Rustfritt stål2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-72 Kjøleskap 3 solid dør 72 kubikkfot | AF2AMH 6PPJ5 T-72Kjøleskap9.6Rustfritt stål31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Kjøleskap Underbenk 12 kubikkfot | AF2AMM 6PPJ9 HiT-48Kjøleskap5.0Rustfritt stål2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Kjøleskapsglassdør 7 kubikkfot | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Kjøleskap4.5Hvit1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Kjøleskapsglassdør 12 kubikkfot | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Kjøleskap5.0Hvit1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-23 Kjøleskapsglassdør 23 kubikkfot | AF2AMU 6PPK5 GDM-23Kjøleskap5.2Hvit1429-13 / 16 "78.625 "27 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Kjøleskap Underbenk 6.5 kubikkfot