TRUE RESIDENTIAL TSSU-48-12 Kjølebord 16.7 kubikkfot rustfritt stål | AJ2GMZ 49T944

TRUE RESIDENTIAL TSSU-48-12 kjøleforberedelsesbord 16.7 kubikkfot rustfritt stål

Vare: AJ2GMZ Modell: TSSU-48-12Kryssref: 49T944

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøleskap
amps8.6
FARGERustfritt stål
KontrolltypeJusterbar ratt
Ledningslengde7ft.
TiningNei
DørhengselHøyre venstre
I samsvar med Energy StarNei
Hz60
Antall dører2
Antall seksjoner1
Antall hyller4
Generell dybde31 "
Total høyde42.875 "
Samlet bredde48.25 "
Plug TypeNO 5-15R
KjølemedietypeR-290
Kjøleskapskapasitet16.7 cu. ft.
KjøleskapstilBenkeplate
Kjøleskapstemperaturområde1 Grader til 5 Grader
Bolig KommersiellNæringseiendom
Total kapasitet16.7 cu. ft.
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 140.616
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)137.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakampsFARGEAntall dørerAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Kjøleskap massiv dør 23 kubikkfot | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCKjøleskap7.6Rustfritt stål1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-49 Kjøleskap 2 solid dør 49 kubikkfot | AF2AMF 6PPJ3 T-49Kjøleskap9.1Rustfritt stål2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-72 Kjøleskap 3 solid dør 72 kubikkfot | AF2AMH 6PPJ5 T-72Kjøleskap9.6Rustfritt stål31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Kjøleskap Underbenk 6.5 kubikkfot | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCKjøleskap3.9Rustfritt stål1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Kjøleskap Underbenk 12 kubikkfot | AF2AMM 6PPJ9 HiT-48Kjøleskap5.0Rustfritt stål2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Kjøleskapsglassdør 7 kubikkfot | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Kjøleskap4.5Hvit1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Kjøleskapsglassdør 12 kubikkfot | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Kjøleskap5.0Hvit1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TSSU-48-12 kjøleforberedelsesbord 16.7 kubikkfot rustfritt stål