Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TROEMNER 7021-0T Presisjonsvekt 10g | AF4WMH 9MGC6

TROEMNER 7021-0T Presisjonsvekt 10g

På lager
Vare: AF4WMH Modell: 7021-0TKryssreferanse: 9MGC6
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
1 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsvekt
Kalibreringssertifikatsporbar
KlasseUltra
SamsvarANSI, ASTM
MaterialeLegering 8 rustfritt stål
MålingstypeMetric
Nominell messe10g
Antall stykker1
VektstilSkru knott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8423900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVektstilKalibreringssertifikatKlasseSamsvarFinishMaterialeNominell messeAntall stykkerPris
TROEMNER 7021-1 Presisjonsvekt 10g Polert | AF3PPP 8AKX3 7021-1Skru knottNei1ANSI, ASTMpolertLegering 8 rustfritt stål10g11 051 NOK
TROEMNER 7020-4 Presisjonsvekt 20g Polert | AF3PQF 8AL43 7020-4Skru knottNei4ANSI, ASTMpolertRustfritt stål20g1838NOK
TROEMNER 7025-4 presisjonsvekt 1g polert | AF3PQG 8AL44 7025-4Skru knottNei4ANSI, ASTMpolertLegering 8 rustfritt stål1g1658NOK
TROEMNER 7014-1T Presisjonsvekt 500g Polert | AF3REC 8CFG0 7014-1TSkru knottsporbar1ANSI, ASTMpolertLegering 8 rustfritt stål500g13 913 NOK
TROEMNER 7037-4 presisjonsvekt 1mg aluminium | AF3RGQ 8CGY7 7037-4Skru knottNei4ANSI, ASTM-Aluminum1mg1403NOK
TROEMNER 7034-4 presisjonsvekt 5mg aluminium | AF3RGR 8CGY8 7034-4Skru knottNei4ANSI, ASTM-Aluminum5mg1404NOK
TROEMNER 7026-4 Presisjonsvekt 500 mg | AF3RGT 8CGY9 7026-4Skru knottNei4ANSI, ASTM-304 rustfritt stål500mg1443NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TROEMNER 7021-0T Presisjonsvekt 10g
1 593 NOK / enhet