Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN UCF211-55MM Flenslager 4-bolt Kule 55 mm boring | AH7JXQ 36UY42

TRITAN UCF211-55MM Flenslager 4-bolt Kule 55mm Boring

På lager
Vare: AH7JXQ Modell: UCF211-55MMKryssreferanse: 36UY42
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
1 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4-bolts flenselager
Boltstørrelse5 / 8 "
Bore Dia.55mm
Dynamisk lastekapasitet9779 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center130mm
Total høyde58.4mm
Total lengde162mm
Samlet bredde162mm
Statisk lastekapasitet6564 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.024
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)16.2
Skipets bredde (cm)16.2
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetBoltstørrelseBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
TRITAN UCF201-8 Flenselager 4-bolts kule 1/2 boring | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 lb.3 / 8 "1 / 2 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm437NOK
TRITAN UCF202-10 (47MM) Flenselager 4-bolts kule 5/8 boring | AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47 MM)1494 lb.3 / 8 "5 / 8 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm349NOK
TRITAN UCF202-10S (40MM) Flenselager 4-bolts kule 5/8 boring | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40MM)1494 lb.3 / 8 "5 / 8 "2877 lb.54mm33.3mm76mm76mm361NOK
TRITAN UCF204-12 Flenselager 4-bolts kule 3/4 boring | AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm420NOK
TRITAN UCF204-20MM Flenselager 4-bolts kule 20mm boring | AH7JWL 36UY13 UCF204-20MM1494 lb.3 / 8 "20mm2877 lb.64mm33.3mm86mm86mm357NOK
TRITAN UCF205-14 Flenselager 4-bolts kule 7/8 boring | AH7JWM 36UY14 UCF205-141764 lb.3 / 8 "7 / 8 "3147 lb.70mm35.8mm95mm95mm454NOK
TRITAN UCF205-16 Flenslager 4-bolts kule 1 boring | AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.70mm35.8mm95mm95mm495NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN UCF211-55MM Flenslager 4-bolt Kule 55mm Boring
1 316 NOK / enhet