Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN UC215-47 innsatskulelager UC 2-15/16 tommer Diameter 30mm bredde | AH7KJR 36VC04

TRITAN UC215-47 innsatskulelager UC 2-15/16 tommer Diameter 30 mm bredde

På lager
Vare: AH7KJR Modell: UC215-47Kryssreferanse: 36VC04

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn kulelager
LagermaterialeAISI 52100 Stål
Bore Dia.2-15 / 16 "
Dynamisk lastekapasitet14837.39
Inne i Dia.2-15 / 16 "
LåsingstypeSetsskrue
Utenfor Dia.130.0mm
Bredde3mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)7.78
Skipets lengde (cm)13
Skipets bredde (cm)13
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetInne i Dia.LåsingstypeUtenfor Dia.BreddePris
TRITAN CSA104-12 innsatskulelager CSA 3/4 tomme diameter 2100 lbs | AH7KCP 36UZ61 CSA104-123 / 4 "21003 / 4 "Selvlåsende krage42.0mm12mm188NOK
TRITAN CSA204-12 innsatskulelager CSA 3/4 tommers diameter 2877.55lb | AH7KCQ 36UZ62 CSA204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Selvlåsende krage47.0mm14mm200NOK
TRITAN CSA204-20MM Sett inn kulelager CSA 25/32 Diameter 2877.55lb | AH7KCR 36UZ63 CSA204-20MM25 / 32 "2877.5525 / 32 "Selvlåsende krage47.0mm14mm207NOK
TRITAN CSA205-14 Sett inn kulelager CSA 7/8 tommers diameter 3147.33lb | AH7KCT 36UZ64 CSA205-147 / 8 "3147.337 / 8 "Selvlåsende krage52.0mm15mm226NOK
TRITAN CSA205-16 innsatskulelager CSA 1 tommers diameter 3147.33 lbs | AH7KCU 36UZ65 CSA205-161"3147.331"Selvlåsende krage52.0mm15mm206NOK
TRITAN CSB204-12 Sett inn kulelager CSB 3/4 tommers diameter 2877.55lb | AH7KCV 36UZ66 CSB204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Setsskrue47.0mm14mm176NOK
TRITAN CSB205-16 innsatskulelager CSB 1 tomme diameter 3147.33 lbs | AH7KCW 36UZ67 CSB205-161"3147.331"Setsskrue52.0mm15mm179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN UC215-47 innsatskulelager UC 2-15/16 tommer Diameter 30 mm bredde
1 236 NOK / enhet