Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U28100.016.0050 Piercingsskrue #8 X 1/2 tomme, 100PK | AB2JBE 1MB45

APPROVED VENDOR U28100.016.0050 Piercingsskrue #8 X 1/2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB2JBE Modell: U28100.016.0050Kryssreferanse: 1MB45
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
30NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappeskrue
KjøretypeSpaltet sekskant
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.096 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1 / 2 "
MaterialeHerdet stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.149
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318141060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.016.0050 Piercingsskrue #8 X 1/2 tommer, 100PK
30NOK /pakke