Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN GX 60F sfærisk glidelager, 60 mm diameter, 150 mm ytre diameter, 34 mm ytre ring | CU7AFM 803C60

TRITAN GX 60F sfærisk glidelager, 60 mm diameter, 150 mm ytre diameter, 34 mm ytre ring

På lager
Vare: CU7AFM Modell: GX 60FKryssreferanse: 803C60

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vanlig peiling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6755
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN GX 60F sfærisk glidelager, 60 mm diameter, 150 mm ytre diameter, 34 mm ytre ring
8 914 NOK / enhet