SCHNEIDER ELECTRIC Plast, fullspent elektrisk kontroll pilotlys


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Plast , IP-vurdering: 65, 66 for oppstart , Lampemodultype: Full spenning , Linsemateriale: Plast , Linsetype: Glatt , Form: Rund , Størrelse: 22mm , Terminaltilkobling: Skrue klemme
StilModellFARGELampetypeLampespenningNEMA-vurderingSpenningPris (eks. mva)
A
XB5AW33B5
GrønnLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC1 569 NOK
B
XB5AW34B5
RødLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC1 571 NOK
C
XB5AV61
HvitGlødelampe, LED, Neon250 VAC4X, 13250 VAC876NOK
D
XB5AW31G5
HvitLED110 til 120 VAC4, 4X, 13110 til 120 VAC1 854 NOK
E
XB5AW35B5
GulLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC1 781 NOK
F
XB5AV65
GulGlødelampe, LED, Neon250 VAC4, 4X, 13250 VAC697NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?