Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Pilotlys LED 24V Rød | AF7HBG 21AG64

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Pilotlys LED 24V Rød

På lager
Vare: AF7HBG Modell: XB5AW34B5Kryssreferanse: 21AG64

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotlys komplett
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPlast
FARGERød
IP Rating65, 66 for oppstart
Lampemodul TypeFull spenning
LampetypeLED
Lampespenning24 VAC/VDC
Lens MaterialPlast
Lens TypeGlatt
NEMA-vurdering4, 4X, 13
FormRund
Størrelse22mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Spenning24 VAC/VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536509035

Produktvarianter

ProduktModellFARGELampetypeLampespenningNEMA-vurderingSpenningPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 Pilotlys LED 120V Hvit | AF7HBB 21AG59 XB5AW31G5HvitLED110 til 120 VAC4, 4X, 13110 til 120 VAC1 931 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 Pilotlys LED 24V Grønn | AF7HBF 21AG63 XB5AW33B5GrønnLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC1 560 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 Pilotlys LED 24V Gul | AF7HBH 21AG65 XB5AW35B5GulLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC1 814 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 Pilot Komplett 22mm Hvit | AG7EUE 6HL71 XB5AV61HvitGlødelampe, LED, Neon250 VAC4X, 13250 VAC804NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Pilotlys Komplett Gul 22mm | AG7EUF 6HL74 XB5AV65GulGlødelampe, LED, Neon250 VAC4, 4X, 13250 VAC765NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Pilotlys LED 24V Rød
1 589 NOK / enhet