TRITAN GEH 90ES sfærisk glidelager, 90 mm diameter, 150 mm ytre diameter, 55 mm ytre ring | CU7AGP 803AY1

TRITAN GEH 90ES sfærisk glidelager, 90 mm diameter, 150 mm ytre diameter, 55 mm ytre ring

På lager
Vare: CU7AGP Modell: GEH 90ESKryssref: 803AY1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vanlig peiling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2785
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN GEH 90ES sfærisk glidelager, 90 mm diameter, 150 mm ytre diameter, 55 mm ytre ring
7 068 NOK / enhet