Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN GE 50ES 2RS sfærisk glidelager, glidende kontaktflate, 50 mm diameter, uten foring | CU7AKC 803AN8

TRITAN GE 50ES 2RS sfærisk glidelager, glidende kontaktflate, 50 mm diameter, uten foring

På lager
Vare: CU7AKC Modell: GE 50ES 2RSKryssreferanse: 803AN8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vanlig peiling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN GE 50ES 2RS sfærisk glidelager, glidende kontaktflate, 50 mm diameter, uten foring
581NOK / enhet