Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN GAC 100F Spherical Plain Bearing, 100 mm Bore Dia, 150 mm OD, 31 mm Outer Ring | CU7AAW 803AE2

TRITAN GAC 100F sfærisk glidelager, 100 mm diameter, 150 mm OD, 31 mm ytre ring

På lager
Vare: CU7AAW Modell: GAC 100FKryssreferanse: 803AE2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vanlig peiling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN GAC 100F sfærisk glidelager, 100 mm diameter, 150 mm OD, 31 mm ytre ring
14 653 NOK / enhet