Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN 60BTL26H busket rullekjede tannhjul | CU7ANV 55WD23

TRITAN 60BTL26H busket rullekjede kjedehjul

På lager
Vare: CU7ANV Modell: 60BTL26HKryssreferanse: 55WD23

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TRITAN 100BTL19H busket rullekjede kjedehjul | CU7ALX 55VU89 100BTL19H3 378 NOK
TRITAN 100BTL15H busket rullekjede tannhjul | CU7ALY 55VU87 100BTL15H2 670 NOK
TRITAN 100BTL30H busket rullekjede tannhjul | CU7ALZ 55VU94 100BTL30H6 481 NOK
TRITAN 120BTL14H busket rullekjede tannhjul | CU7AMA 55VX10 120BTL14H3 961 NOK
TRITAN 40BTL14H busket rullekjede tannhjul | CU7AMB 55VZ20 40BTL14H428NOK
TRITAN 80BTL11H busket rullekjede tannhjul | CU7AMC 55WE13 80BTL11H926NOK
TRITAN 60BTL13H Busket rullekjede kjedehjul | CU7AMD 55WD10 60BTL13H581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN 60BTL26H busket rullekjede kjedehjul
1 548 NOK / enhet