Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE ULTRABLOK Overspenningsvern 15a 2 utløp svart | AD7ZAY 4HHH3

TRIPP LITE ULTRABLOK Overspenningsvern 15a 2 Uttak Sort

På lager
Vare: AD7ZAY Modell: ULTRABLOKKryssreferanse: 4HHH3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

856NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
amps15
FARGESvart
Connector Type5-15R
LedningslengdeDirekte plugg "
Dybde2.5 "
KlasseBolig / kontor / reise
Housing MaterialMetal
Hz60
Lengde4"
Maks. Forsterker15
Maks. Overspenningsstrøm48kA
MonteringsstilNøkkelhull
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Støyreduksjonsvurdering NRR40 til 80 dB
Antall utsalgssteder2
Pluggkonfigurasjon5-15P
StrømindikatorJa
Vurderte Joule1410
Spenning120
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Koaksial overspenningsvern (Nei)
    • Outlet Surge Protection (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE ULTRABLOK Overspenningsvern 15a 2 Uttak Sort
856NOK / enhet