GRAINGER FAPT-1628 plattformtruck med aluminiumsdekk, 300 lb lastekapasitet, 16-1/2 x 16 x 6-1/2 tomme Størrelse | CP9ACA 49EL85

GRAINGER FAPT-1628 plattformtruck med aluminiumsdekk, 300 lb lastekapasitet, 16-1/2 x 16 x 6-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: CP9ACA Modell: FAPT-1628Kryssreferanse: 49EL85

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.155
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER AFT-30-NM plattformtruck med aluminiumsdekk, 400 lb lastekapasitet, 30 x 18-1/2 x 7-3/8 tomme Størrelse | CR3CMV 36JP52 AFT-30-NM3 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER FAPT-1628 plattformtruck med aluminiumsdekk, 300 lb lastekapasitet, 16-1/2 x 16 x 6-1/2 tommers størrelse
1 966 NOK / enhet