Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE TLP606RNET Surge Suppressor 1440 Joule 120v | AF9THN 30UJ93

TRIPP LITE TLP606RNET overspenningsdemper 1440 joule 120v

På lager
Vare: AF9THN Modell: TLP606RNETKryssreferanse: 30UJ93

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
926NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsdemper
FARGESvart
Kommunikasjonsport(2) Koaksial, (2) RJ11-telefon
Ledningslengde6ft.
Dybde4-23 / 32 "
Fotnoter2,3,8
Måler / leder14/3
KlasseBolig- / kontor / datanettverk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Housing MaterialPlast
Hz50/60
Lengde2 13 / 64 "
Maks. Forsterker15
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilNøkkelhull
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder6
Antall transformatoruttak0
StrømindikatorJa
Vurderte Joule1440
Spenning120
Bredde5 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)5.99
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8536308000

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Koaksial overspenningsvern
    • GFCI-beskyttet (nei)
    • Outlet Surge Protection (Ja)
    • Beskyttelse mot telefon / faks overspenning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFotnoterLengdeMonteringsstilBreddePris
TRIPP LITE TLP606DMUSB Overspenningsdempere 2100 Joule 120v | AF9LNG 30EF41 TLP606DMUSB2.875 "212 57 / 64 "desktop13 39 / 64 "685NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE TLP606RNET overspenningsdemper 1440 joule 120v
926NOK / enhet