Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE TLP606DMUSB Overspenningsdempere 2100 Joule 120v | AF9LNG 30EF41

TRIPP LITE TLP606DMUSB overspenningsdemper 2100 joule 120v

På lager
Vare: AF9LNG Modell: TLP606DMUSBKryssreferanse: 30EF41

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
685NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsdemper
FARGESvart
Kommunikasjonsport(2) USB
Ledningslengde6ft.
Dybde2.875 "
Fotnoter21
Måler / leder14/3
KlasseBolig- / kontor / datanettverk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Housing MaterialPlast
Hz50/60
Lengde2 57 / 64 "
Maks. Forsterker15
Maks. Overspenningsstrøm35.5kA
Medisinsk karakterNei
Monteringsstildesktop
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder6
Antall transformatoruttak2
StrømindikatorJa
Vurderte Joule2100
Spenning120
Bredde13 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)7.34
Skipets lengde (cm)7.29
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8536308000

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Koaksial overspenningsvern (Nei)
    • GFCI-beskyttet (nei)
    • Outlet Surge Protection (Ja)
    • Telefon / faks overspenningsvern (nei)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFotnoterLengdeMonteringsstilBreddePris
TRIPP LITE TLP606RNET Surge Suppressor 1440 Joule 120v | AF9THN 30UJ93 TLP606RNET4-23 / 32 "2,3,82 13 / 64 "Nøkkelhull5 29 / 32 "926NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE TLP606DMUSB overspenningsdemper 2100 joule 120v
685NOK / enhet