Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE SPS415HGULTRA Overspenningsdemper 15a 4 uttak 15ft hvit | AF2DGB 6RHV9

TRIPP LITE SPS415HGULTRA Overspenningsdemper 15a 4 Uttak 15 fot Hvit

På lager
Vare: AF2DGB Modell: SPS415HGULTRAKryssreferanse: 6RHV9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern Outlet Strip
FARGEHvit
Ledningslengde15ft.
Dybde1.5 "
Fotnoter4,11
KlasseMedisinsk
Housing MaterialMetal
Hz50/60
Lengde13.75 "
Maks. Forsterker15
Maks. Overspenningsstrøm60kA
Medisinsk karakterJa
MonteringsstilNøkkelhull
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P-HG
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R-HG
Antall utsalgssteder4
StrømindikatorJa
Vurderte Joule1410
Spenning120
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)39.62
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Outlet Surge Protection (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMedisinsk karakterFARGELedningslengdeMonteringsstilNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonSpenningBreddePris
TRIPP LITE EURO-4 overspenningsdemper 9a 4 uttak 6.6 fot Hvit | AC6FCF 33L732 EURO-4NeiHvit6.6ft.Flere nøkkelhullIEC-C14IEC-C132303.5 "1 487 NOK
TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Surge Suppressor 12a 4 Outlet 6 Feet Grey | AE4CWQ 5JK03 ISOBAR 4 ULTRANeiGrå6ft.Flere nøkkelhull5-15P5-15R1203.5 "1 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SPS415HGULTRA Overspenningsdemper 15a 4 Uttak 15 fot Hvit
3 026 NOK / enhet