Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Surge Suppressor 12a 4 Outlet 6 Feet Grey | AE4CWQ 5JK03

TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Overspenningsdemper 12a 4 Uttak 6 Fot Grå

På lager
Vare: AE4CWQ Modell: ISOBAR 4 ULTRAKryssref: 5JK03

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern Outlet Strip
FARGEGrå
Ledningslengde6ft.
Dybde2.5 "
Fotnoter13
KlasseBolig- / kontor / datanettverk
Housing MaterialMetal
Hz50/60
Lengde6"
Maks. Forsterker12
Maks. Overspenningsstrøm135kA
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilFlere nøkkelhull
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Støyreduksjonsvurdering NRR40 til 80 dB
Antall utsalgssteder4
Antall transformatoruttak2
Uttakssenteravstand39.45 mm horisontal og 39.30 mm vertikal
StrømindikatorJa
Vurderte Joule3330
Spenning120
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)29.46
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Koaksial overspenningsvern (Nei)
    • Outlet Surge Protection (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMedisinsk karakterFARGELedningslengdeMonteringsstilNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonSpenningBreddePris
TRIPP LITE EURO-4 overspenningsdemper 9a 4 uttak 6.6 fot Hvit | AC6FCF 33L732 EURO-4NeiHvit6.6ft.Flere nøkkelhullIEC-C14IEC-C132303.5 "1 487 NOK
TRIPP LITE SPS415HGULTRA Overspenningsdemper 15a 4 uttak 15ft hvit | AF2DGB 6RHV9 SPS415HGULTRAJaHvit15ft.Nøkkelhull5-15P-HG5-15R-HG1202.5 "3 026 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Overspenningsdemper 12a 4 Uttak 6 Fot Grå
1 801 NOK / enhet