Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE EURO-4 overspenningsdemper 9a 4 uttak 6.6 fot Hvit | AC6FCF 33L732

TRIPP LITE EURO-4 Overspenningsdemper 9a 4 Uttak 6.6 fot Hvit

På lager
Vare: AC6FCF Modell: EURO-4Kryssreferanse: 33L732

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern Outlet Strip
FARGEHvit
Ledningslengde6.6ft.
Dybde2.5 "
KlasseBolig- / kontor / datanettverk
Housing MaterialMetal
Hz50/60
Lengde7"
Maks. Forsterker9
Maks. Overspenningsstrøm15kA
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilFlere nøkkelhull
NEMA -pluggkonfigurasjonIEC-C14
NEMA-beholderkonfigurasjonIEC-C13
Antall utsalgssteder4
Uttakssenteravstand53 mm horisontal og 38.10 mm vertikal
Vurderte Joule640
Spenning230
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • Koaksial overspenningsvern (Nei)
    • Outlet Surge Protection (Ja)
    • Telefon / faks overspenningsvern (nei)

Produktvarianter

ProduktModellMedisinsk karakterFARGELedningslengdeMonteringsstilNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonSpenningBreddePris
TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Surge Suppressor 12a 4 Outlet 6 Feet Grey | AE4CWQ 5JK03 ISOBAR 4 ULTRANeiGrå6ft.Flere nøkkelhull5-15P5-15R1203.5 "1 801 NOK
TRIPP LITE SPS415HGULTRA Overspenningsdemper 15a 4 uttak 15ft hvit | AF2DGB 6RHV9 SPS415HGULTRAJaHvit15ft.Nøkkelhull5-15P-HG5-15R-HG1202.5 "3 026 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE EURO-4 Overspenningsdemper 9a 4 Uttak 6.6 fot Hvit
1 487 NOK / enhet