Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33

TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph

På lager
Vare: AD7WCV Modell: INTERNET550UKryssreferanse: 4GU33

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUPS i beredskap
Backuptid (halv / full belastning)10 min./3.5 min.
Ledningslengde6ft.
Dybde5.7 "
SkjermtypeLED
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Høyde3.1 "
Hz60
Inngangstilkobling6 fot ledning med NEMA 5-15P plugg
Input Current10A
Inngangsspenning120 VAC
MonteringBordplate / tårn
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder(8) 5-15R
Utløpstype(4) UPS / Surge, (4) Surge
Utgangsspenning115 / 120 VAC
Fase1
porterUSB (HID aktivert)
Power Rating550VA
Overføringstid4 ms fra AC til batteri, 2 ms fra batteri til AC
UPS-typeStandby
VA-vurdering550VA
Watts300W
Bredde10.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8504409530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (nei)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Fullstendig beskyttelse for PC-er, arbeidsstasjoner og annen sensitiv elektronikk i et attraktivt, ultrakompakt, monterbart hus, uttak med stor avstand plass til store transformatorplugger, gratis Poweralert-programvare muliggjør sikker avstenging av systemet uten tilsyn uten tilsyn

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeGrønn sertifisering eller annen anerkjennelseporterPower RatingVA-vurderingWattsBreddePris
TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (HID aktivert)600VA600VA375W5.2 "4 240 NOK
TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNETT350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID aktivert)350VA350VA180W8"1 532 NOK
TRIPP LITE BC350 Standby Ups 350va 180w 120va 1-fase | AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHSUSB og TEL / DSL350VA-180W10.5 "1 271 NOK
TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1-fase | AF9TFJ 30UJ39 INTERNETT350SER115 / 120 VAC5"RoHSDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "1 433 NOK
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1-fase | AF9TFK 30UJ40 INTERNETT550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHSDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "1 859 NOK
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1-fase | AF9TFL 30UJ41 INTERNETT600U115 / 120 VAC10.8 "RoHSUSB og TEL / DSL600VA-300W5.7 "1 945 NOK
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 1-fase | AF9TFM 30UJ42 INTERNETT750U115 / 120 VAC6.9 "RoHSUSB og TEL / DSL750VA-450W12.2 "2 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph
1 755 NOK / enhet