Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32

TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph

På lager
Vare: AD7WCU Modell: INTERNET350UKryssreferanse: 4GU32

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUPS i beredskap
Backuptid (halv / full belastning)12 min./4 min.
Ledningslengde6ft.
Dybde6.4 "
SkjermtypeLED
Høyde3"
Hz60
Inngangstilkobling6 fot ledning med NEMA 5-15P plugg
Input Current10A
Inngangsspenning120 VAC
MonteringBordplate / tårn
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder(6) 5-15R
Utløpstype(3) UPS / Surge, (3) Surge
Utgangsspenning115 / 120 VAC
Fase1
porterUSB (HID aktivert)
Power Rating350VA
Overføringstid4 ms fra AC til batteri, 2 ms fra batteri til AC
UPS-typeStandby
VA-vurdering350VA
Watts180W
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.77
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8504409530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt (nei)
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Fullstendig beskyttelse mot strømbrudd, brunouter og transiet overspenninger, ultrakompakt flatpakkhus, 3 batteristøttede uttak for datamaskin, skjerm og en vital systemutstyr, pluss 3 ekstra overspenningsdempende uttak for skrivere og annet

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeGrønn sertifisering eller annen anerkjennelseporterPower RatingVA-vurderingWattsBreddePris
TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (HID aktivert)600VA600VA375W5.2 "4 240 NOK
TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNETT550U115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR-klassifisertUSB (HID aktivert)550VA550VA300W10.8 "1 755 NOK
TRIPP LITE BC350 Standby Ups 350va 180w 120va 1-fase | AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHSUSB og TEL / DSL350VA-180W10.5 "1 271 NOK
TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1-fase | AF9TFJ 30UJ39 INTERNETT350SER115 / 120 VAC5"RoHSDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "1 433 NOK
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1-fase | AF9TFK 30UJ40 INTERNETT550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHSDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "1 859 NOK
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1-fase | AF9TFL 30UJ41 INTERNETT600U115 / 120 VAC10.8 "RoHSUSB og TEL / DSL600VA-300W5.7 "1 945 NOK
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 1-fase | AF9TFM 30UJ42 INTERNETT750U115 / 120 VAC6.9 "RoHSUSB og TEL / DSL750VA-450W12.2 "2 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph
1 532 NOK / enhet