Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC 260-8XPI Analogt multimeter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GQZ 1TC62

SIMPSON ELECTRIC 260-8XPI analogt multimeter 1000v 10a 20m ohm

På lager
Vare: AB3GQZ Modell: 260-8XPIKryssreferanse: 1TC62
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
9 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalogt multimeter
AC Frekvensrespons100 KHz
NøyaktighetVDC +/- 2% full skala, VAC +/- 3% full skala
Hørbar kontinuitetJa
Batteritype9V og D
desibel-20 Til + 50 dB
Maks. AC-volt1000
Maks. DC-forsterkere10A
Maks. DC-volt1000
Maks. Ohms20M Ohms
Følsomhet5K ohm / VAC, 20K ohm / VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9030330080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Speilet skala (Ja)
    • Overbelastningsbeskytter (manuell tilbakestilling)
    • Spesielle funksjoner: Relébeskyttet

Produktvarianter

ProduktModellPris
SIMPSON ELECTRIC 260-8 Analogt multimeter 1000v 10a 20m ohm | AA8TVB 1A587 260-86 567 NOK
SIMPSON ELECTRIC 260-8P Analogt multimeter 1000v 10a 20m ohm | AB3GGB 1T779 260-8P8 138 NOK
SIMPSON ELECTRIC 260-8PRT Analogt multimeter 1000v 10a 20m ohm | AB3GGC 1T848 260-8PRT9 025 NOK
SIMPSON ELECTRIC 260-8XI Analogt multimeter 1000v 10a 20m Ohm | AB3GQY 1TC61 260-8XI7 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC 260-8XPI analogt multimeter 1000v 10a 20m ohm
9 284 NOK / enhet