TRIM LOK INC 7100B3X3/16C-100 Trimpakning aluminiumsklips 0.36 tommer Bredde 100 fot | AA2BWU 10D129

TRIM LOK INC 7100B3X3/16C-100 trimforsegling aluminiumsklips 0.36 tommer Bredde 100 fot

På lager
Vare: AA2BWU Model: 7100B3X3/16C-100Kryssreferanse: 10D129

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 359 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantgrepsforsegling
Pære Dia.0.75 "
FARGESvart
Passer til Edge. 1875 "
Benlengde0.531 "
Lengde100ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde1.281 "
Samlet bredde0.75 "
StilTopplampe m / vinylgrep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.44
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok 7100B3X3/16C-100 trimpakning er en gummipakning som gir tetting og isolasjon for dører eller luker med avrundede hjørner. Den består av en komprimerbar gummipære og en trimdel som festes til en kant eller flens.

Egenskaper:

  • Trim-Lok Inc 7100B3X3/16C-100 trimforsegling er en ekstrudert elastomer som brukes til å beskytte kantene eller overflatene på gjenstander mot plutselige støt.
  • Den har en vinylpære på toppen som tillater gapvariasjon samtidig som den opprettholder en tett forsegling.
  • Denne trimpakningen har EPDM-svampgummirør for optimal tetning.
  • Den har interne aluminiumsklips for å forbedre holdbarheten.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • FAA / FAR 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den ideelle temperaturen for denne trimforseglingen?

A. Trim-Lok trimforsegling gir optimal forsegling innenfor temperaturområdet -20 til 150 grader Fahrenheit.

Q. Hvordan fungerer gummistøping?

A. Gummistøping er overføring, kompresjon eller injeksjon av rågummimateriale inn i et metallformhulrom for å omdanne en elastomer eller uherdet gummi til et brukbart produkt. Injeksjon, kompresjon og overføring er de tre mest populære teknikkene for støping av gummi.

Spørsmål. Hvordan vanntetter du bunnen av en ytterdør?

A.

  • Ta tak i forseglingstapen og skrell av baksiden av de første 10 cm med stripping.
  • Trykk denne avskallede tapen på plass nederst på dørkarmen.
  • Pass på at det ikke er plass mellom døren og panelet.
  • Trekk tilbake mer av strippen og skyv den opp dørkarmen.

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep511NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.2 tommer Bredde 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidepære m / vinylgrep541NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidepære m / vinylgrep566NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Trimpakning aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep580NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidepære m / vinylgrep562NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep562NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Trimpakning aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X3/16C-100 trimforsegling aluminiumsklips 0.36 tommer Bredde 100 fot
3 359 NOK / enhet