TRICO 30074 Constant Level Oiler, Type EH, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommer størrelse, plastreservoar | CD6VFP

TRICO 30074 Constant Level Oiler, Type EH, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommer størrelse, plastreservoar

Vare: CD6VFP Modell: 30074
687NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonstant nivåolje
Kapasitet4 oz.
AvstøpningSink Die
Tilkobling1 / 4 "PT
FinishLys sinkbelagt
Høyde5 11/16 "til 6 3/16"
Maks. Driftstemperatur165 grader F
Oljenivåområde1/4 "til 3/4"
ReservoarmaterialeButyratplast
StilType Eh
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

HS kode8413919520

Kompatibelt tilbehør:

  • Trico Oiler Wire Guards: Disse wirebeskyttelsene passer over oljetankens reservoar for å forhindre potensielle ulykker.
  • Trico 36470 Opto Laser Level: Disse verktøyene inspiserer og stiller inn / nivellerer denne Opto-Matic-oljeren nøyaktig hvis den er feil installert eller brukt.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er reservoarkapasiteten til denne Trico 30074 Opto-Matic oljeren?

A. Trico 30074 Opto-Matic oljereservoar har en kapasitet på 4 unser.

Q. Hva er maksimumstemperaturen for å bruke denne Trico 30074 Opto-Matic oljeren?

A. Denne Opto-Matic-oljeren kan operere ved en kontinuerlig temperatur på 165 grader F.

Spørsmål. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne Opto-Matic oljeren med konstant nivå?

A. Denne Trico 30074 Opto-Matic oljerens nedre støping er laget av støpt sink med blank sinkbelegg, mens dens indre deler har sinkbelagt stålkonstruksjon.

Produktvarianter

ProduktModellStilKapasitetTilkoblingBreddeHøydeOljenivåområdePris
TRICO 30064 Constant Level Oiler, Type EB, 4 oz. Kapasitet, 2-15/16 tommer størrelse, plastreservoar | AE4JRK 5LA36 30064Type Eb4 oz.1 / 4 "PT2 5 / 16 "4 9/16 "til 5 1/16"1/4 "til 3/4"979NOK
TRICO 30024 Constant Level Oiler, Type LS, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQN 30024Skriv Ls4 oz.1 / 4 "PT2 5 / 16 "5 7/16 "til 6 3/16"9/32 "til 1"767NOK
RFQ
TRICO 30028 Constant Level Oiler, Type LS, 8 oz. Kapasitet, 2-5/8 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQQ 30028Skriv Ls8 oz.1 / 4 "PT2 5 / 8 "6 9/16 "til 7 5/16"9/32 "til 1"813NOK
RFQ
TRICO 30052 Constant Level Oiler, Type E, 2 oz. Kapasitet, 1-15/16 tommer størrelse, plastreservoar | AK7EQT 30052Type E2 oz.1 / 4 "PT1 15 / 16 "3 7/8 "til 4 3/8"1/4 "til 3/4"794NOK
TRICO 30054 Constant Level Oiler, Type E, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQV 30054Type E4 oz.1 / 4 "PT2 5 / 16 "4 9/16 "til 5 1/16"1/4 "til 3/4"885NOK
TRICO 30058 Constant Level Oiler, Type E, 8 oz. Kapasitet, 2-5/8 tommers størrelse, plastreservoar | AK7EQY 30058Type E8 oz.1 / 4 "PT2 5 / 8 "5 11/16 "til 6 3/16"1/4 "til 3/4"591NOK
RFQ
TRICO 30062 Constant Level Oiler, Type EB, 2 oz. Kapasitet, 1-15/16 tommer størrelse, plastreservoar | AK7ERH 30062Type Eb2 oz.1 / 4 "PT1 15 / 16 "3 7/8 "til 4 3/8"1/4 "til 3/4"546NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 30074 Constant Level Oiler, Type EH, 4 oz. Kapasitet, 2-5/16 tommer størrelse, plastreservoar
687NOK / enhet