TRI-ARC KDHD108246 rullestige Umontert håndløperplattform 80 tommers høyde | AC2WCJ 2NJV6

TRI-ARC KDHD108246 Rullestige Umontert rekkverksplattform 80 tommers høyde

Vare: AC2WCJ Modell: KDHD108246Kryssreferanse: 2NJV6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 636 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / UmontertUmontert
Basedybde63 "
Base bredde34 "
Bunnbredde35 "
Klatring Vinkel56 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde36 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStål
Antall trinn8
Total høyde116 "
Plattformdybde10 "
Plattformhøyde80 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 145.8
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris
TRI-ARC KDHD106246 Rullestige Umontert rekkverksplattform 60 tommers høyde | AC2WCG 2NJV4 KDHD10624650 "696 "60 "13 463 NOK
RFQ
TRI-ARC KDHD107246 Rullestige Umontert rekkverksplattform 70 tommers høyde | AC2WCH 2NJV5 KDHD10724657 "7106 "70 "12 107 NOK
RFQ
TRI-ARC KDHD109246 Rullestige Umontert rekkverksplattform 90 tommers høyde | AC2WCK 2NJV7 KDHD10924670 "9126 "90 "18 417 NOK
RFQ
TRI-ARC KDHD110246 Rullestige Umontert rekkverksplattform 100 tommers høyde | AC2WCL 2NJV8 KDHD11024677 "10136 "100 "19 391 NOK
RFQ
TRI-ARC KDHD111246 Rullestige Umontert rekkverksplattform 110 tommers høyde | AC2WCM 2NJV9 KDHD11124684 "11146 "110 "18 666 NOK
RFQ
TRI-ARC KDHD112246 Rullestige Umontert rekkverksplattform 120 tommers høyde | AC2WCN 2NJW1 KDHD11224690 "12156 "120 "20 794 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC KDHD108246 Rullestige Umontert rekkverksplattform 80 tommers høyde
14 636 NOK / enhet