Bygningsinspektører eller gulventreprenører bruker fuktighetsmålere for å bestemme ideelle forhold ved montering av gulvfliser over en betongplate eller undergulv. Tramex betongfuktighetsmåler bruker avansert analog og digital teknologi for å utvide instrumentets kapasitet betydelig.
Egenskaper:
- Tramex betongfuktighetsmåler CME 4 kommer med to enkle trykknappkontroller - PÅ/AV og HOLD.
- Den slår seg automatisk AV etter 10 minutter med inaktivitet for å spare batterilevetid. MERK: Hvis målerstanden endres eller en knapp trykkes, forblir strømmen PÅ.
- Denne enheten har to LED-indikatorer. Når du trykker på PÅ/AV-knappen, tennes den nedre LED-en og forblir tent til CME 4 automatisk slår seg av. Et blink vises på den øvre LED-en når HOLD er valgt.
- Betongfuktighetsavlesninger fra 0 % til 6 % vises på en tydelig og lettlest bevegelig spolemåler med en lineær skala.
- For å gjøre det enkelt å registrere målinger, fryser HOLD-knappen nålen på den bevegelige spolemåleren.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke nivåer av fuktighet er akseptable?
A. Det er akseptabelt å ha fuktighetsmålinger på opptil 17 %. Avlesninger over 17 % indikerer metning, noe som betyr at gipsveggen må skiftes ut og målinger bør tas for å forhindre oppbygging av fukt i fremtiden.
Q. Hvordan leser du en Tramex betongfuktighetsmåler?
A. For å teste en treprøve, slå på enheten, velg Scale 1 og trykk gummielektrodene direkte mot treoverflaten. På den øverste linjen på den analoge skiven (der kalibrering er merket fra 5 % til 30 %), les fuktighetsprosenten. Ved aktivering vil lydsignalet spilles av når avlesningene er over 18 %.