Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligaturbestandig låsasyl | AH8HCK 38TJ20

TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligaturbestandig låsasyl

På lager
Vare: AH8HCK Modell: TRX-L-87-630Kryssreferanse: 38TJ20
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
11 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLigaturbestandig lås
Bakside2.75 "
KjernetypeFikset
FinishSatin rustfritt stål
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypeBuespak
Nøkkel materialeMessing
Nøkkel TypeUlike
Keyway TypeSchlage SC4
LåsesettfunksjonAsyl
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 4 "til 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikASA-streik
StilTRXL
SpenningIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0105
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)21.84
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturbestandig: Ja
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellNøkkel materialeNøkkel TypeKeyway TypeAntall nøklerAntall pinsStrike Dim.Type streikPris
TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligaturbestandig låsedukke | AH8HCJ 38TJ19 TRX-L-72-630IKKE RELEVANTIkke tastetnone--IKKE RELEVANTnone6 679 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligaturbestandig låsasyl
11 469 NOK / enhet