Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligaturbestandig låsedukke | AH8HCJ 38TJ19

TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligaturbestandig låsedukke

På lager
Vare: AH8HCJ Modell: TRX-L-72-630Kryssreferanse: 38TJ19
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
6 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLigaturbestandig lås
KjernetypeIkke Inkludert
FinishSatin rustfritt stål
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypeBuespak
Nøkkel materialeIKKE RELEVANT
Nøkkel TypeIkke tastet
Keyway Typenone
Låsesettfunksjondummy
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler0
Antall pins0
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 4 "til 2"
Strike Dim.IKKE RELEVANT
Type streiknone
StilTRXL
SpenningIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)13.02
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturbestandig: Ja
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellNøkkel materialeNøkkel TypeKeyway TypeAntall nøklerAntall pinsStrike Dim.Type streikPris
TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligaturbestandig låsasyl | AH8HCK 38TJ20 TRX-L-87-630MessingUlikeSchlage SC4261-1/4" x 4-7/8"ASA-streik11 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligaturbestandig låsedukke
6 679 NOK / enhet