Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 3XGA1 Cut End Støvmopp 24 Tommer Grønn | AD3AJR

TOUGH GUY 3XGA1 Cut End Støvmopp 24 Tommer Grønn

På lager
Vare: AD3AJR Modell: 3XGA1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvmopp
antimikrobiellNei
FARGEGrønn
FargekodingssystemNei
Dybde5"
SluttypeKutt enden
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseKarbonfri sertifisert
VaskesJa
Lengde24 "
MaterialeBomull / polyester
ÅpningstypeSlot
ply2
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode9603908050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeVaskesLengdeMaterialeplyBreddePris
TOUGH GUY 19N834 Støvmopp Cut End 36 In | AA8QRF 19N834Grønn12 "Ja14 "Rayon, bomull, kevlar, nylon212 "461NOK
TOUGH GUY 19N835 Støvmopp Cut End 48 In | AA8QRG 19N835Grønn12 "Ja17 "Rayon, bomull, kevlar, nylon212 "586NOK
TOUGH GUY 1TZC8 Støvmopp Cut End Størrelse 18 Tommer Hvit/blå | AB3KYW 1TZC8Hvit og blå5"Ja18 "Bomull45"119NOK
TOUGH GUY 1TZC9 Støvmopp Cut End Størrelse 24 Tommer Hvit/blå | AB3KYX 1TZC9Hvit og blå5"Ja24 "Bomull45"140NOK
TOUGH GUY 1TZD1 støvmopp, kuttet ende, 36" lengde, 5" dybde, hvit/blå farge | AB3KYY 1TZD1Hvit og blå5"Ja36 "Bomull45"291NOK
TOUGH GUY 1TZD2 Støvmopp Cut End Størrelse 48 Tommer Hvit/blå | AB3KYZ 1TZD2Hvit og blå5"Ja48 "Bomull45"264NOK
TOUGH GUY 1TZD3 Støvmopp Cut End Størrelse 60 Tommer Hvit/blå | AB3KZA 1TZD3Hvit og blå5"Ja60 "Bomull45"358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 3XGA1 Cut End Støvmopp 24 Tommer Grønn
413NOK / enhet