Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husdimensjon: 243 x 300 x 127 mm , Hushøyde: 127 mm , Huslengde: 300 mm , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 233 mm x 193 , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veie overflatedybde: 193 mm , Veieoverflatebredde: 233 mm
FFN-M-serien benkevekter
Kern & Sohn FFN-M-seriens benkevekter er veieenheter som brukes til å måle vekten eller massen av gjenstander plassert på plattformen eller veieflaten. De er nyttige i næringsmiddel-, farmasøytisk og kjemisk industri, samt laboratorier og varehus der nøyaktige og presise vektmålinger er nødvendig. Disse har rustfri stålkonstruksjon og IP65 ratting for fullstendig beskyttelse mot støv, olje og andre ikke-korrosive materialer. De har utsette grep i bunnen for enkel transport. Disse enhetene kan kobles sammen med tara panner for veiing av løse gjenstander.