KERN OG SOHN FFN 6K2IPM Benkevekt, 6Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8JPH

KERN AND SOHN FFN 6K2IPM Benkevekt, 6Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JPH Modell: FFN 6K2IPM

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.002Kg
Saksbredde243mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon243 x 300 x 127 mm
Husets høyde127 mm
Husets lengde300 mm
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-0.002 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt0.04Kg
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet2g
Rektangulær veieoverflatestørrelse233 mm x 193
reproduserbarhet0.002Kg
Oppgjørstid2 sek.
Enheterg, kg
Veiekapasitet6kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde193 mm
Veiende overflate bredde233 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6
Skipets høyde (cm)20.6
Skipets lengde (cm)40.3
Skipets bredde (cm)38
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMaks. Luftfuktighet i omgivelseneMinimum vektPris
KERN OG SOHN FFN 15K5IPM Benkevekt, 15Kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8JNZ FFN 15K5IPM0.005Kg+/-0.005 kg95%0.1Kg4 089 NOK
KERN OG SOHN FFN 1K-4NM Benkevekt, 1.5Kg Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8JPB FFN 1K-4NM0.0005Kg+/-0.0005 kg95%0.01Kg4 089 NOK
KERN OG SOHN FFN 25K10IPM Benkevekt, 25Kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8JPC FFN 25K10IPM0.01Kg+/-0.01 kg95%0.2Kg4 089 NOK
KERN OG SOHN FFN 3K1IPM Benkevekt, 3Kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JPF FFN 3K1IPM0.001Kg+/-0.001 kg80%0.02Kg4 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FFN 6K2IPM Benkevekt, 6Kg Maks. Veiing, 2g Lesbarhet
4 089 NOK / enhet