TOUGH GUY 38EU79 Resirkulert boksforing 45 gallon Clear PK100 | AH7ZCA

TOUGH GUY 38EU79 Resirkulert boksforing 45 gallon Clear PK100

På lager
Vare: AH7ZCA Modell: 38EU79

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

977NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkulerte søppelsekker
Vesker per rull / pakke100
Kapasitet45 gal.
Lukk Typenone
FargefamilieFjern
Høyde46 "
MaterialeLineær polyetylen med lav tetthet (LLDPE)
Maks. Laste48 lb.
PakkekonfigurasjonEske
ForsegleStjerne
StyrkevurderingSuper tung
Tykkelse1.2mil.
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.975
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)31.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • % Resirkulert innhold: 50% etterforbruker

Produktvarianter

ProduktModellStyrkevurderingVesker per rull / pakkeKapasitetTykkelseBreddeFargefamilieHøydeMaks. Lastepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 31DK53 Søppelpose Svart 24 Tommer Bredde x 32 Tommer Lengde PK250 | AH3CJF 31 53 DKXNUMXEkstra tung25/1010 gal.1mil.24 "Svart32 "60 lb.250795NOK
TOUGH GUY 31DK54 Søppelpose Svart 30 Tommer Bredde x 36 Tommer Lengde PK125 | AH3CJG 31 54 DKXNUMXSuper tung25/520 til 30 gal.1.5mil.30 "Svart36 "80 lb.125839NOK
TOUGH GUY 31DK55 Søppelpose Svart 33 Tommer Bredde x 39 Tommer Lengde PK125 | AH3CJH 31 55 DKXNUMXSuper tung25/533 gal.1.5mil.33 "Svart39 "80 lb.125977NOK
TOUGH GUY 31DK56 Søppelpose Svart 40 Tommer Bredde x 46 Tommer Lengde PK125 | AH3CJJ 31 56 DKXNUMXSuper tung25/540 til 45 gal.1.5mil.40 "Svart46 "80 lb.1251 211 NOK
TOUGH GUY 31DK57 Søppelpose Svart 42-1/2 Tommer Bredde x 48 Tommer Lengde PK100 | AH3CJK 31 57 DKXNUMXSuper tung10/1056 gal.1.5mil.42.5 "Svart48 "80 lb.1001 107 NOK
TOUGH GUY 31DK58 Søppelpose Svart 38 Tommer Bredde x 58 Tommer Lengde PK100 | AH3CJL 31 58 DKXNUMXSuper tung10/1060 gal.1.5mil.38 "Svart58 "80 lb.100919NOK
TOUGH GUY 31DK59 Søppelpose Svart 40 Tommer Bredde x 46 Tommer Lengde PK100 | AH3CJM 31 59 DKXNUMXSuper tung10/1040 til 45 gal.2mil.40 "Svart46 "90 lb.1001 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 38EU79 Resirkulert boksforing 45 gallon Clear PK100
977NOK /pakke