Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 1TTY5 Flat Dust Mopp Pad Microfiber Green | AB3JKN

TOUGH GUY 1TTY5 Flat Støvmopp Pad Mikrofiber Grønn

På lager
Vare: AB3JKN Modell: 1TTY5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvmopp
FARGEGrønn
SluttypePad
Lengde48 "
MaterialeMicrofiber
ÅpningstypeHook and Loop

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9603908050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
TOUGH GUY 1TTY2 Flat Støvmopp Pad Mikrofiber Hvit | AB3JKK 1TTY2Hvit18 "102NOK
TOUGH GUY 1TTY3 Flat Dust Mopp Pad Microfiber Green | AB3JKL 1TTY3Grønn24 "106NOK
TOUGH GUY 1TTY4 Flat Dust Mopp Pad Microfiber Green | AB3JKM 1TTY4Grønn36 "323NOK
TOUGH GUY 6PVT3 Dry Dust Pad 18 inch Green | AF2BHN 6PVT3Grønn18 "157NOK
TOUGH GUY 6PVT4 Dry Dust Pad 24 inch Green | AF2BHP 6PVT4Grønn24 "206NOK
TOUGH GUY 6PVT5 Dry Dust Pad 36 Inch Green | AF2BHQ 6PVT5Grønn36 "302NOK
TOUGH GUY 6PVT6 Dry Dust Pad 48 Inch Green | AF2BHR 6PVT6Grønn48 "351NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1TTY5 Flat Støvmopp Pad Mikrofiber Grønn
305NOK / enhet