Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK WH2B Elektromekanisk tidtaker 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44

TORK WH2B Elektromekanisk timer 208 - 277V

På lager
Vare: AF9ZZH Modell: WH2BKryssreferanse: 30YJ44
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
2 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidvarmer
amps40
Kontakt skjemaDPST-NR
Kontakt HP @ 120V2
Kontakt HP @ 240V5
DagsskipperNei
Dybde2.94 "
VedleggstypeStål innendørs
FinishMetallkapsling, grå emalje
Høyde7.94 "
Lengde7.94 "
Maks. På / av-sykluser12
Maks. Tidsinnstilling22 hr.
Min. Tidsinnstilling20 min.
Monteroverflaten
NEMA-vurdering1
Antall poler2
Antall trippere inkludert2
Drifts Temp.-40 grader til 165 grader F
typen24 hr.
Spenning208 til 277 VAC
Bredde568860 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536507000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Utvendig overstyringsspak

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsKontakt skjemaSpenningBreddeDybdeHøydeSakPris
TORK 8001U Elektromekanisk tidtaker 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Elektromekanisk tidtaker5 034 NOK
TORK 7209A Elektromekanisk timer, 120, 208 til 277VAC, 40 A, 24 t, 20 min Min. Tidsinnstilling | CU6ULD 483A22 7209A-------Elektromekanisk tidtaker4 013 NOK
TORK 1109A-O Elektromekanisk timer, 120, 208 til 277VAC, 40 A, Dpst, 24 timer | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Elektromekanisk tidtaker2 227 NOK
TORK 7302 Elektromekanisk timer, 24 timers nominell | CU6ULF 52ZC61 7302-------Elektromekanisk tidtaker6 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK WH2B Elektromekanisk timer 208 - 277V
2 062 NOK / enhet